Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 19 00 000 5180 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989865-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung 19 00 000 5180 Harting Inhalt: 1 St.

Kabelverschraubung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polyamid · Schutzart: IP68,IP69,IPX9K · Temperatur (max.): +100 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: NBR
Nettogewicht: 12.4 g
Schlüsselweite: 24
Verschraubungsgröße: M20
Anzugsdrehmoment: 4.5 Nm
Eckmaß: 26.4 mm
Gehäusebaureihe: Han CGM-P
Klemmbereich: 5 mm - 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP68 | IP69 | IPX9K
Farbe:
grau
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
19000005180
Typ (Hersteller-Typ):
19 00 000 5180
Temperatur (max.):
+100 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 19 00 000 5180, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,87*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50828*
€ 2,06828*
Lager 102
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
ASM20I
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.