Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han® 10B-gg-16 09 30 010 1421 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749257-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Tüllengehäuse Han® 10B-gg-16 09 30 010 1421 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Tüllengehäuse

Tüllengehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Gewinde-Maß: PG16 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabelausgang gerade,niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabelausgang gerade | niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Gewinde-Maß:
PG16
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 1421
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-gg-16
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, 02050000532993, Harting, 09 30 010 1421, Han® 10B-gg-16, 114-8260
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,78*
€ 9,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,79*
€ 9,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,9617*
€ 9,7455*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,24419*
€ 9,98419*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5167
ab € 3,451*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,7718*
Zubehör
Harting
09 16 042 3001
ab € 9,8397*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09300105423
ab € 10,2491*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 9,17*
Zubehör
Harting
09000005103
ab € 3,481*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,55*
Zubehör
Harting
09 32 018 3001
ab € 10,7484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.