Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 010 2701 Buchseneinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117596
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting 09 33 010 2701 Buchseneinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1St.

Kategorie: Buchseneinsatz
Herstellerfarbe: Grau
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 10
Gesamtpolzahl: 10 + PE
Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
Leiterquerschnitt (max.): 4 mm²
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Steckzyklen: ? 500
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Bemessungsstrom: 16 A
Baugröße: 10 B
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Baureihe: 1 - 10
Bemessungsspannung: 500 V
Produkt-Art: Buchseneinsatz
Serie: Han® E
Hersteller-Nr.: 09330102701
EAN: - - - - - - - - -
Kontakte: Phosphorbronze 6 µ Gold

Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 010 2701
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 8,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 8,34*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 6,44*
€ 8,42*
9 Tage
125
€ 6,95*
ab € 6,6106*
€ 8,6506*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,28*
€ 35,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,38*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,75*
Zubehör
Harting
09628100301
ab € 14,18*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,85*
Zubehör
Harting
09300101256
ab € 14,01*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 16,63*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,91*
Zubehör
Harting
09 30 010 0901
ab € 19,38*
Zubehör
Harting
19 30 010 0272
ab € 16,43*
Zubehör
Harting
19 62 810 0272
ab € 37,61*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.