Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 32 032 3111 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989350-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 032 3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kontakteinsätze
kunststoff endtülle
endtülle
Buchseneinsatz 09 32 032 3111 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 70.3 g
Baugröße: 32 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 64
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09320323111
Typ (Hersteller-Typ):
09 32 032 3111
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 32 032 3111, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,26*
€ 22,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,45481*
€ 22,80481*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,63*
€ 22,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 24,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09 33 000 9954
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9980
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.