Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 32 010 3101 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989346-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 010 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz 09 32 010 3101 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 46 g
Baugröße: 6 B
Bemessungsstrom: 16 A
Kontaktanzahl: 10
Bemessungsspannung: 500 V
Leiterquerschnitt: 0.14 mm² - 4 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09320103101
Typ (Hersteller-Typ):
09 32 010 3101
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 32 010 3101, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 13,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1353*
€ 13,6453*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,30826*
€ 13,92826*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 17,44*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,02*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300061701
ab € 15,66905*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,62*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,36*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,34*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09 33 000 9954
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.