Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 09 20 003 2734 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989327-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 2734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 20 003 2734
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Buchseneinsatz 09 20 003 2734 Harting Inhalt: 1 St.

Buchseneinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Han-Quick Lock® · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 15.38 g
Baugröße: 3 A
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 3
Leiterquerschnitt: 0.25 mm² - 1.5 mm²
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsspannung Leiter-Erde: 230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter: 400 V
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Han-Quick Lock®
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09200032734
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 003 2734
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Maschinenbau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,351*
€ 7,861*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 7,87*
10
Frei Haus
ab € 6,478*
€ 7,998*
2 Tage
10
10
€ 6,40*
ab € 6,93088*
€ 8,51088*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,96*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,661*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,51*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 38,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,06*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,89*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,24*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,23*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2582*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,1967*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.