Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptermodul Buchse 09 14 000 9931 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989107-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adaptermodul Buchse 09 14 000 9931 Harting Inhalt: 1 St.

Adaptermodul Buchse

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Zinkdruckguss,Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 21.92 g
Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Material:
Zinkdruckguss | Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140009931
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 000 9931
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Adaptermodul Buchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Han-Modular, Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting d-sub kabel, d-sub kabel, han-modular buchseneinsatz, Harting, 09 14 000 9931, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,15*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,7011*
€ 14,2811*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,93529*
€ 14,57529*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 14,70*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09120123101
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.