| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8430036 Herst.-Nr.: 09120123101 EAN/GTIN: 5059039133918 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Gender = Buchse Serie = HAN Q Typ = Steckverbindereinsatz Anschlussart = Crimp Anzahl der Reihen = 4 Betriebsspannung = 400 V Anzahl der Kontakte = 12 Gehäuseausrichtung = Gerade
Bei Verwendung von HPR-Kappen/Gehäusen der Serie Han 3A muss die Dichtung auf dem Einsatz entfernt werden. Serie Han Q 12/0. Schnellraststeckverbinder Han Q 12/0, 12 Kontakte und Schutzleiter, verwendet Kontakte der Serie Han D. Diese Han-Q-Steckverbinder sind vollständig kompatibel mit Metall- und Kunststoffkappen der Serie Han 3A. 12 Kontakte und Schutzleiter Ausgelegt für 10 A, 400 V Temperaturbereich -40 bis +125 °C Bestehend aus Polycarbonat Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Gender: | Buchse | Serie: | HAN Q | Typ: | Steckverbindereinsatz | Anschlussart: | Crimp | Anzahl der Reihen: | 4 | Betriebsspannung: | 400 V | Anzahl der Kontakte: | 12 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8430036, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09120123101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |