Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 066167 EMT6-DB Thermistor-Motorschutzrelais 1 St. 1 Öffner, 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973169-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066167
EAN/GTIN:
     4015080661672
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Eaton 066167 EMT6-DB Thermistor-Motorschutzrelais 1 St. 1 Öffner,1 Schließer

Thermistor-Maschinenschutzrelais, 1 Schließer + 1 Öffner, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC, mit Wiedereinschaltsperre

Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC umschaltbar mit/ohne Wiedereinschaltsperre, für Hand oder Fernrückstellung, Testtaste, Schnappmontage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Relais): Wiedereinschaltsperre,Fernrückstellung,Testfunktion mit integrierter Test/Reset-Taste · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte Hilfs- und Steuerstromkreis: 20 - 14 AWG
Anschlussschraube: M3,5
Anzahl der Messkreise: 1
Anzugsdrehmoment: 1.2 Nm
Auslösung bei ca.: ≧ 3600 Ω
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 - 240 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Leistungsaufnahme: 2 W
Sichere Trennung nach EN 61140: 250 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0.8 W
Widerstandsmessbereich: 750 - 12000 Ohm
Wiedereinschaltung bei ca.: ≦ 1600 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 23 x 84 x 104 mm
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Funktionen (Relais):
Wiedereinschaltsperre | Fernrückstellung | Testfunktion mit integrierter Test/Reset-Taste
Typ (Hersteller-Typ):
EMT6-DB
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Thermistor-Motorschutzrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.