Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis Schrittmotor E7126-0740 E7126-0740 1.65 Nm 2.2 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197245-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     E7126-0740
EAN/GTIN:
     4016138473070
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
emis schrittmotor
Emis Schrittmotor E7126-0740 E7126-0740 1.65 Nm 2.2 A Wellen-Durchmesser: 6.35 mm

Schrittmotor

Technische Daten:
Flansch-Maß: 56 x 56 mm · Halte-Moment: 1.65 Nm · Motor-Wellen-Länge: 20.6 mm · Phasen-Strom (max.): 2.2 A · Weitere technische Daten: Ansteuerprinzip: bipolar · Wellen-Durchmesser: 6.35 mm · Winkel (Details): 1.8 °

Weitere Informationen:
Winkel (Details):
1.8 °
Flansch-Maß:
56 x 56 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
E7126-0740
Typ (Hersteller-Typ):
E7126-0740
Wellen-Durchmesser:
6.35 mm
Halte-Moment:
1.65 Nm
Phasen-Strom (max.):
2.2 A
Motor-Wellen-Länge:
20.6 mm
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Emis, E7126-0740, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,75*
€ 92,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 92,18*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 166,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emis
SMCflex-Basis
ab € 57,71*
Sonstiges
SunPower Technologies
SPS G050-12
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.