Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPP 15-105-J AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 3 A 15 W 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972311-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     4053199934959
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TracoPower TPP 15-105-J AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 3 A 15 W 5 V/DC 1 St.

AC/DC-Schaltnetzteil, TPP 15-Serie

15 Watt Netzgerät für Medizinapplikationen im gekapselten Kunststoffgehäuse (JST-Steckanschluss)
Sicherheitsstandards nach IEC/EN/ES 60601-1, 3rd Edition, 2x MOPP
Risikomanagement nach ISO 14971
Dauerurzschlussfest
E/A-Isolation 4000 VAC
Schutzklassen I und II

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgangsstrom (min.): 0 mA · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 48 g · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 28.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.9 mm · Produktabmessung, Länge: 71.7 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71.7 x 28.9 x 20.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.9 mm
Produktabmessung, Länge:
71.7 mm
Produktabmessung, Breite:
28.9 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
TPP 15-105-J
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
15 W
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, TracoPower, TPP 15-105-J, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 44,38*
€ 8,95*
ab € 32,86*
€ 44,39*
€ 6,90*
ab € 36,56*
€ 47,82*
€ 5,90*
ab € 34,34*
€ 48,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-105-J
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.