Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 25-105-J Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 25-105-J Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TMPW 25-105-J Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93865943
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 25-105-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
DC input Spannung
100 - 250 V
Ausgangsstrom
3922 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Kunststoff, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
24.1 mm
Höhe
88.4 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK2
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.