Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPP 15-105-J AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 3A 15W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R452991
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     4053199934959
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Features:
15 Watt Netzgerät für Medizinapplikationen im gekapselten Kunststoffgehäuse (JST-Steckanschluss)
Sicherheitsstandards nach IEC/EN/ES 60601-1, 3rd Edition, 2x MOPP
Risikomanagement nach ISO 14971
Dauerurzschlussfest
E/A-Isolation 4000 VAC
Schutzklassen I und II
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
20.9 mm
Länge:
71.7 mm
Breite:
28.9 mm
Gewicht:
48 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Anschluss:
Steckanschluss
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, TracoPower, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 44,38*
€ 8,95*
ab € 32,86*
€ 44,39*
€ 6,90*
ab € 36,56*
€ 47,82*
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 48,01*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 29,57*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-105-J
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.