Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, TPP 15-105-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, TPP 15-105-J
Schaltnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, TPP 15-105-J
Artikel-Nr.:
     4502-32C4422
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     4099891288570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TRACO POWER Schaltnetzteil, 5 VDC, 3 A, 15 W, TPP 15-105-J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
28.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
71.6 mm
Leistung:
15 W
Tiefe:
20.9 mm
Wirkungsgrad:
86 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 44,38*
€ 8,95*
ab € 32,86*
€ 44,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,56*
€ 47,82*
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 48,01*
2 Tage
45
€ 14,99*
ab € 29,57*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-105-J
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.