Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 15W; 5VDC; 3000mA; -40÷85°C; 86%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 15W; 5VDC; 3000mA; -40÷85°C; 86%
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 15W; 5VDC; 3000mA; -40÷85°C; 86%
Artikel-Nr.:
     2805-TPP15-105-J
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-105-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 71,7x28,9x20,9mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 15-J
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 44,38*
€ 8,95*
ab € 32,86*
€ 44,39*
€ 6,90*
ab € 36,56*
€ 47,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 48,01*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 29,57*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMPW 25-105-J
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.