| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197180-BP Herst.-Nr.: UCP 207 EAN/GTIN: 6931179446648 |
| |
|
| | |
| Stehlager UCP, Graugussgehäuse
Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 35 mm · Gehäusematerial: Grauguss · Gewicht: 1.56 kg · Lochabstand: 126 mm · Maßangaben: (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 47.6 x 167 x 126 x 48 x 17 x 21 x 19 x 92 x 42.9 x 17.5 mm · Produkt-Art: Stehlager · Tragezahl dyn. Radial: 20300 N · Tragezahl stat. Radial: 14000 N · Typ (Hersteller-Typ): UCP 207
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 47.6 x 167 x 126 x 48 x 17 x 21 x 19 x 92 x 42.9 x 17.5 mm | Maßangaben: | (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 47.6 x 167 x 126 x 48 x 17 x 21 x 19 x 92 x 42.9 x 17.5 mm | Marke: | HTB | Gehäusematerial: | Grauguss | Typ (Hersteller-Typ): | UCP 207 | Bohrungs-Ø: | 35 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 20300 N | Lochabstand: | 126 mm | Tragezahl stat. Radial: | 14000 N | Gewicht: | 1.56 kg | Produkt-Art: | Stehlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,46* | € 20,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,68* | € 20,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,79* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|