Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTB UCP 207 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 35mm Lochabstand 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTB
HTB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001385
Hersteller:
     HTB
Herst.-Nr.:
     UCP 207
EAN/GTIN:
     6931179446648
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
HTB UCP 207 Stehlager Grauguss Bohrungs-Ø 35mm Lochabstand 126mm

Für einfache Lagerungen wie z.B. in Landmaschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Die UCP-Einheit besteht aus einem abgedichteten Lager mit balliger Außenfläche und einem Stehlagergehäuse aus Grauguss. Die Wellenbefestigung erfolgt mittels Madenschrauben am Innenring. Aufgrund der kugeligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden.

Typ: UCP 207
Gewicht: 1.56 kg
Lochabstand: 126 mm
Produkt-Art: Stehlager
Kategorie: Stehlager
Tragezahl dyn. Radial: 20300 N
Tragezahl stat. Radial: 14000 N
Maßangaben: (h x A x E x B x s1 x s2 x g x w x L uc x n uc) 47.6 x 167 x 126 x 48 x 17 x 21 x 19 x 92 x 42.9 x 17.5 mm
Bohrungs-Durchmesser: 35 mm
Gehäusematerial: Grauguss
Hersteller-Nr.: UCP207
EAN: 6931179446648
Messbereich: 1 - 15 mm
Zählwerk: 9999,99 m mit Resettaste

Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 6940955646646, HTB, UCP 207, Wälzlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,40*
€ 19,99*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,01*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 40,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.