Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0107 Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967758-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0107
EAN/GTIN:
     4052792045048
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
LogiLink CV0107 Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz

LogiLink CV0107 - HDMI 1.3 (Typ A) zu VGA Konverter, Stecker/Buchse

Eingang: HDMI 1.3 (Typ A) Stecker
Ausgang: VGA HDB15 Buchse, 3.5 mm Audio-Klinkenbuchse
Eingebaute Konvertierung durch AG6200 Chipsatz, Digitalsignal zu Analogsignal wird nicht reduziert
Konform mit HDMI 1.3
Unterstützt HDCP 1.0/1.1/1.2
Max. Auflösung: Full HD 1080p (30 Hz)
Farbe: Schwarz

Dieser HDMI zu VGA Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. So können Sie Ihr HMDI-Gerät – wie etwa PC, Laptop, Spielekonsole oder DVD-Player – mit einem VGA-Gerät wie Monitor oder Projektor verbinden und das Audio Signal zum Beispiel getrennt über Ihre Lautsprecher abspielen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
1x HDMI / VGA Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, 04052792045048, LogiLink, CV0107
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,47*
1
€ 6,78*
ab € 4,50*
€ 6,50*
6 Tage
264
1
€ 9,90*
ab € 4,63*
€ 6,68*
1
€ 4,50*
ab € 5,45*
€ 7,78*
Lager 102
200
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.