| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1902040-BP Herst.-Nr.: KPRL 64-60/LD_NA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KOPOS KPRL 64-60/LD_NA Hohlwanddose (Ø x T) 68 mm x 60 mm 1 St.
Universaldose inkl. Seitenverbinder für Hohlwand
Für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet Luftdichtigkeit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert Die Installation vermeidet Luftströmung
Ausstattung: Inkl. Montageschrauben
Technische Daten: Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Ocker · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm
Lieferumfang: Hohlwanddose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x T) 68 mm x 60 mm | Herstellerfarbe: | Ocker | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Ø: | 68 mm | Marke: | KOPOS | Farbe: | gelb | Montageart (Schalterdosen): | Hohlwand | Flamm-Widrigkeit (max.): | 850 °C | Produkt-Art: | Hohlwanddose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,50* | € 4,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,52* | € 4,26* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,26* | € 34,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|