Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KPL 64-45/LD_NA Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68 mm x 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902028-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KPL 64-45/LD_NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
KOPOS KPL 64-45/LD_NA Hohlwand-Gerätedose (Ø x T) 68 mm x 45 mm 1 St.

Universaldose inkl. Seitenverbinder für Hohlwand

Für Niedrigenergie- und Passivhäuser gut geeignet
Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Kabel oder Rohr gesichert
Die Installation vermeidet Luftströmung

Ausstattung:
Inkl. Geräteschrauben und Schrauben für die Hohlwandmontage

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Ocker · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 68 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Ocker
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
gelb
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, 2050005904368, KOPOS, KPL 64-45/LD_NA, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,47*
Lager 102
83
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,49*
6 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 35,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.