Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 0232_KB Muffe 70 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902006-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     0232_KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
KOPOS 0232_KB Muffe 70 mm Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Muffe PVC für starres Rohr, hellgrau

Muffen sind geeignet zur Verbindung der Stangen- und Wellrohre
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Stäube möglich

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 32 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
grau
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
32 mm
Produkt-Art:
Muffe
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, Steckmuffe, pvc-fittings muffen, pvc-fittings, gewinde muffe pe, 2050005903477, KOPOS, 0232_KB, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,25*
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.