Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189569-BP Herst.-Nr.: C-196 1499 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BJZ ESD-Pinsel Borsten-Länge: 15 mm C-196 1499 Bürsten-Fläche, Breite: 3 mm Bürsten-Fläche, Länge: 25 mm 1 St.
ESD-Bürste
Der Körper der Bürste besteht aus einem elektrostatischen, volumenleitfähigen Kunststoff. Die Bürste besitzt leitfähige Borsten. Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Carbonfasern, die sehr brüchig sind und bei denen deshalb die Gefahr besteht, dass ausbrechende leitfähige Borstenteile einen gefährlichen Kurzschluss verursachen, sind diese Borsten aus leitfähigem Polyamid sehr strapazierfähig und flexibel.
Technische Daten: Ableit-Widerstand: 104 MΩ · Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Borsten-Länge: 15 mm · Bürsten-Fläche, Breite: 3 mm · Bürsten-Fläche, Länge: 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid
Hinweis: Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Borstenfläche. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ableit-Widerstand: | <ca/> 10<sup>4</sup> MΩ | Marke: | BJZ | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Ausführung (Bauelemente-Zubehör): | leitfähig | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ (Hersteller-Typ): | C-196 1499 | Bürsten-Fläche, Länge: | 25 mm | Bürsten-Fläche, Breite: | 3 mm | Borsten-Länge: | 15 mm | Typ: | C-196 1499 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Pinsel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,77* | € 13,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,74* | € 13,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,99* | € 13,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,05* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|