| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189406-BP Herst.-Nr.: C-204 001H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BJZ ESD-Dauerfersenband 1 St. Blau C-204 001H
ESD-Dauerfersenband
Leitfähiges Dauerfersenband zur Personenerdung über das Schuhwerk mit Klettverschluss. Passend für alle Größen.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Blau · Typ: C-204 001H
Hinweis: Entsprechend DIN EN 61340. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | BJZ | Farbe: | blau | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-204 001H | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Dauerfersenband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, 02050000767333, BJZ, C-204 001H, esd |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,45* | € 9,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 10,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,23* | € 22,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|