Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerfersenband blau für Damen und Herren, mit Widerstand (1MOhm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerfersenband blau für Damen und Herren, mit Widerstand (1MOhm)
Dauerfersenband blau für Damen und Herren, mit Widerstand (1MOhm)
Artikel-Nr.:
     4502-03L3022
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-204 001H
EAN/GTIN:
     4057989032641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
BJZ C-204 001H Dauerfersenband blau für Damen und Herren, mit Widerstand (1MOhm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dauerfersenband
Farbe:
blau
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0271 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Antistatikfersenband, ESD-Fersenband, ESD-Dauerfersenband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 10,81*
2 Tage
75
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,86*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 16,26*
€ 22,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.