Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Dauerfersenband 1St. Blau C-204 001H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJZ
BJZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013361
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-204 001H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
BJZ ESD-Dauerfersenband 1St. Blau C-204 001H

Leitfähiges Dauerfersenband zur Personenerdung über das Schuhwerk mit Klettverschluss. Passend für alle Größen.

Kategorie: ESD-Dauerfersenband
Typ: C-204 001H
Herstellerfarbe: Blau
Farbe: blau
Produkt-Art: ESD-Dauerfersenband
Hersteller-Nr.: C-204001H
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung Ladegerät: 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgangsstrom Ladegerät: 1500 mA

Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, BJZ, C-204 001H, esd, esd schutz, entladung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,06*
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 7,07*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,92*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 22,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.