Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband G&G 15571 Kompatibel ersetzt DYMO 45017, S0720570 Bandfarbe: Rot Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893151-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15571
EAN/GTIN:
     6934974118093
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband G&G 15571 Kompatibel ersetzt DYMO 45017,S0720570 Bandfarbe: Rot Schriftfarbe: Schwarz 12 mm 7 m

G&G Beschriftungsband ersetzt Dymo 45017, S0720570

100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Bandfarbe: Rot · Ersetzt Orignal-Typ: 45017,S0720570 · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,LabelManager 210D,LabelManager 220P,LabelManager 260P,LabelManager 280,LabelManager 300,LabelManager 350,LabelManager 350D,LabelManager 360D,LabelManager 400,LabelManager 420P,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,LabelManager PC2,LabelManager PnP,LabelManager Wireless PnP,LabelPoint 100,LabelPoint 150,LabelPoint 200,LabelPoint 250,LabelPoint 300,LabelWriter Duo · Schriftband-Typ: D1 · Schriftbandbreite: 12 mm · Schriftbandlänge: 7 m · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 100|ツ|LabelManager 120P|ツ|LabelManager 150|ツ|LabelManager 160|ツ|LabelManager 200|ツ|LabelManager 210D|ツ|LabelManager 220P|ツ|LabelManager 260P|ツ|LabelManager 280|ツ|LabelManager 300|ツ|LabelManager 350|ツ|LabelManager 350D|ツ|LabelManager 360D|ツ|LabelManager 400|ツ|LabelManager 420P|ツ|LabelManager 450|ツ|LabelManager 450D|ツ|LabelManager 500TS|ツ|LabelManager PC|ツ|LabelManager PC2|ツ|LabelManager PnP|ツ|LabelManager Wireless PnP|ツ|LabelPoint 100|ツ|LabelPoint 150|ツ|LabelPoint 200|ツ|LabelPoint 250|ツ|LabelPoint 300|ツ|LabelWriter Duo
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
DYMO
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
LabelManager 100 | LabelManager 120P | LabelManager 150 | LabelManager 160 | LabelManager 200 | LabelManager 210D | LabelManager 220P | LabelManager 260P
Schriftband-Typ:
D1
Ersetzt Orignal-Typ:
45017 | S0720570
Bandfarbe:
Rot
Schriftbandlänge:
7 m
Schriftbandbreite:
12 mm
Produkt-Art:
Schriftband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 11,15*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 11,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.