Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband G&G 15560 Kompatibel ersetzt Brother TZe-641 Bandfarbe: Gelb Schriftfarbe: Schwarz 18 mm 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893146-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15560
EAN/GTIN:
     6934974117980
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband G&G 15560 Kompatibel ersetzt Brother TZe-641 Bandfarbe: Gelb Schriftfarbe: Schwarz 18 mm 8 m

G&G Beschriftungsband ersetzt Brother TZe-641

100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Bandfarbe: Gelb · Ersetzt Orignal-Typ: TZe-641 · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Brother · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): P-touch 18R,P-touch 550,P-touch 350,P-touch 310,P-touch 300,P-touch 220,P-touch 210E,P-touch 200,P-touch 2100VP,P-touch 2030VP,P-touch 1950VP,P-touch 1850VP,P-touch 1850CC,P-touch 1850,P-touch 1830VP,P-touch 1800E,P-touch 1800,P-touch 1750,P-touch 2480,P-touch 2470,P-touch 2460,P-touch 2450DX,P-touch 2450CC,P-touch 2450,P-touch 2430PC,P-touch 2420PC,P-touch 2400E,P-touch 2400,P-touch 7600VP,P-touch 7500VP,P-touch 7100VP,P-touch 3600,P-touch 2730VP,P-touch 2700VP,P-touch 2500PC,P-touch 9800PCN,P-touch 9700PC,P-touch 9600,P-touch 9500PC,P-touch 9400,P-touch 9200PC,P-touch 9200DX,P-touch RL-700S,P-touch P950NW,P-touch P900W · Schriftband-Typ: TZe · Schriftbandbreite: 18 mm · Schriftbandlänge: 8 m · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schriftfarbe:
Schwarz
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Brother
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
P-touch 18R | P-touch 550 | P-touch 350 | P-touch 310 | P-touch 300 | P-touch 220 | P-touch 210E | P-touch 200
Schriftband-Typ:
TZe
Ersetzt Orignal-Typ:
TZe-641
Bandfarbe:
Gelb
Schriftbandlänge:
8 m
Schriftbandbreite:
18 mm
Produkt-Art:
Schriftband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 14,96*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.