Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt Brother DK-22212 62 mm x 15.24 m Folie Weiß 1 St. Permanent haftend Universal-Eti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893137-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15201
EAN/GTIN:
     6934974115832
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G Etiketten Rolle Kompatibel ersetzt Brother DK-22212 62 mm x 15.24 m Folie Weiß 1 St. Permanent Universal-Etiketten 15201

G&G Rollenetiketten ersetzt Brother DK22212, 62 mm x 15,24 m

100% kompatible Rollenetiketten
Endlos-Rolle
Etikettenformat 62 mm x 15,24 m

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: DK-22212 · Etiketten-Breite: 62 mm · Etiketten-Form: Endlos (Variabel) · Etiketten-Länge: 15.24 m · Etiketten-Material: Folie · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): QL550;QL500;QL500A;QL500BS;QL500BW;QL560VP;QL560;QL570;QL580N,QL650TD;QL700;QL710W;QL720NW;QL1050;QL1050N;QL1060N;QL 550;QL 500;QL 500A;QL 500BS;QL 500BW;QL 560VP;QL 560;QL 570;QL 580N,QL 650TD;QL 700;QL 710W;QL 720NW;QL 1050;QL 1050N;QL 1060N;QL1100;QL 1100;QL1100NWB;QL 1100NWB · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): Brother · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): QL-550,QL-500,QL-500A,QL-500BS,QL-500BW,QL-560VP,QL-560,QL-570,QL-580N,QL-650TD,QL-700,QL-710W,QL-720NW,QL-1050,QL-1050N,QL-1060N · Schriftfarbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schriftfarbe:
Schwarz
Kompatible Geräte (nur für Suche):
QL550;QL500;QL500A;QL500BS;QL500BW;QL560VP;QL560;QL570;QL580N|ツ|QL650TD;QL700;QL710W;QL720NW;QL1050;QL1050N;QL1060N;QL 550;QL 500;QL 500A;QL 500BS;QL 500BW;QL 560VP;QL 560;QL 570;QL 580N|ツ|QL 650TD;QL 700;QL 710W;QL 720NW;QL 1050;QL 1050N;QL 1060N;QL1100;QL 1100;QL1100NWB;QL 1100NWB
Marke:
G&G
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Etiketten-Form:
Endlos (Variabel)
Etiketten-Material:
Folie
Etiketten-Größe:
62 mm x 15.24 m
Etiketten-Breite:
62 mm
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Beschriftungsgerät):
Brother
Passend für Modell (Beschriftungsgeräte):
QL-550 | QL-500 | QL-500A | QL-500BS | QL-500BW | QL-560VP | QL-560 | QL-570
Ersetzt Orignal-Typ:
DK-22212
Etiketten-Länge:
15.24 m
Geeignet für (Drucktechnologien):
Thermodirektdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 12,04*
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 12,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.