Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bonrolle ec-Cash 56157-10436 Breite: 57 mm Länge: 14 m Durchmesser: 35 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1892192-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56157-10436
EAN/GTIN:
     5709750187447
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermo-Bonrolle ec-Cash 56157-10436 Breite: 57 mm Länge: 14 m Durchmesser: 35 mm 50 St.

ec Cash Thermo-Bonrollen-Set für kompakte Bondrucker

ec-Cash Aufdruck auf der Rückseite mit Lastschrifttext
Breite: 57 mm
Länge: 14 m
Karton mit 50 Stück

Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in einer häufig eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.

Technische Daten:
Aufdruck vorhanden: Ja · Druck-Technologie: Thermodirekt · Herstellerfarbe: Weiß · Kernloch-Größe: 12 mm · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 14 m · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Bondrucker

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
14 m
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Kernloch-Größe:
12 mm
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle ec-Cash
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,49*
€ 37,95*
1
€ 1,00*
ab € 27,30*
€ 37,97*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 29,08*
€ 40,54*
5 Tage
1200
50
€ 7,90*
ab € 33,97*
€ 42,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,91875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,98*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,74*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,59*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,34375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,661*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,93*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 71,03*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,10*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.