Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500211-E Reiseadapter CA W to EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891905-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500211-E
EAN/GTIN:
     7640166320111
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Skross 1.500211-E Reiseadapter CA W to EU

Länderreiseadapter World to Europe

Kleinster & kompaktester Europa- Adapter

Mit diesem Reisestecker können Sie auf sichere und einfache Weise Ihre mitgebrachten 2- und 3-poligen Geräte aus über 150 Ländern in Europa (Schutzkontakt) einstecken. Auch Ideal für Hotels und Seminarveranstalter, die Ihren internationalen Gästen eine Anschlussmöglichkeit für deren Geräte bieten möchten.

Ausstattung:
Designed in Switzerland · Auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet · Perfekt für die Verwendung ausländischer Geräte in Europa · In den meisten europäischen Ländern einsetzbar: Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Montenegro, Norwegen, Spanien, Schweden und in vielen weiteren Destinationen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V/ AC · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: F,E,C,N · Netzstecker-Typ am Gerät: J,L,I,G,B,A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Schweiz,Italien,Brasilien,Grossbritannien,USA,Japan,Australien,China · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Reiseziele - Land: Äquatorialguinea,Belgien,Benin,Burkina Faso,Burundi,Dschibuti,El Salvador,Elfenbeinküste,Frankreich,Französisch Guayana,Grenadinen,Griechenland,Guadeloupe,Kamerun,Kanarische Inseln,Komoren,Kongo (Republik),Laos,Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Monaco,Mongolei,Niger,Osttimor,Polen,Réunion,Senegal,Slowakei,St. Vincent,Syrien,Tahiti,Tschad,Tschechische Republik,Tunesien,Zentralafrikanische Republik,Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Jordanien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Norwegen,Österreich,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Uruguay · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 58 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
J | L | I | G | B | A
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
F | E | C | N
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V/ AC
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Schweiz | Italien | Brasilien | Grossbritannien | USA | Japan | Australien | China
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Brasilien|ツ| China|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Japan|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Äquatorialguinea | Belgien | Benin | Burkina Faso | Burundi | Dschibuti | El Salvador | Elfenbeinküste
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Azoren|ツ| Balearen|ツ| Belgien|ツ| Benin|ツ| Bhutan|ツ| Bosnien|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Deutschland|ツ| Dschibuti|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Guadeloupe|ツ| Guinea|ツ| Herzegowina|ツ| Indonesien|ツ| Iran|ツ| Island|ツ| Italien|ツ| Jordanien|ツ| Kamerun|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Liberia|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Mali|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mazedonien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Neukaledonien|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Réunion|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| St. Vincent|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tahiti|ツ| Tschad|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| Zentralafrikanische Republik
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, skross reiseadapter, Skross, 1.500211-E, CA W to EU, Weltreisestecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,24*
€ 6,18*
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,88*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 6,78*
€ 9,56*
€ 3,90*
ab € 7,09*
€ 10,07*
Lager 102
890
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.