Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PTUE20-TV-FA125.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890308-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PTUE20-TV-FA125.4
EAN/GTIN:
     4047643141857
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit PTUE20-TV-FA125.4

Gehäuseeinheiten PTUE20-TV-FA125.4

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PTUE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Länge: 99 mm · Tragezahl dyn. Radial: 13600 N · Tragezahl stat. Radial: 6600 N · Weitere technische Daten: Spannlager mit Exenterspannring, mit Corrotect - Beschichtung, P - Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 99 mm x 89 mm
Produktabmessung, Länge:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
PTUE20-TV-FA125.4
Typ (Hersteller-Typ):
PTUE20-TV-FA125.4
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
13600 N
Tragezahl stat. Radial:
6600 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 76,81*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 131,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.391,00*
€ 2.469,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.477,98*
€ 2.559,64*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 2.581,33*
€ 2.663,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.