Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PSHE20-TV-FA125.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890292-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PSHE20-TV-FA125.4
EAN/GTIN:
     4054366241276
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit PSHE20-TV-FA125.4

Gehäuseeinheiten PSHE20-TV-FA125.4

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Tragezahl dyn. Radial: 13600 N · Tragezahl stat. Radial: 6600 N · Weitere technische Daten: Stehlager, Spannlager mit Exenterspannring, mit Corrotect - Beschichtung, P - Dichtung

Weitere Informationen:
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
PSHE20-TV-FA125.4
Typ (Hersteller-Typ):
PSHE20-TV-FA125.4
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
13600 N
Tragezahl stat. Radial:
6600 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 98,83*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 138,24*
€ 172,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.