Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RSHEY30-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890238-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSHEY30-TV-VA-HLA
EAN/GTIN:
     4047643185035
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit RSHEY30-TV-VA-HLA

Gehäuseeinheiten RSHEY30-TV-VA-HLA

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindetsiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Tragezahl dyn. Radial: 18700 N · Tragezahl stat. Radial: 10700 N · Weitere technische Daten: Stehlager,Spannlager mit Gewindestift im Innenring, in VA - Ausführung, R - Dichtung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
RSHEY30-TV-VA-HLA
Typ (Hersteller-Typ):
RSHEY30-TV-VA-HLA
Bohrungs-Ø:
30 mm
Tragezahl dyn. Radial:
18700 N
Tragezahl stat. Radial:
10700 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 20,0599*
€ 27,2499*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 27,47*
2 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 20,80*
€ 27,93*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 22,91*
€ 30,37*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 170,83*
€ 186,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.