| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1889565-BP Herst.-Nr.: VC-9447825 EAN/GTIN: 4053199919536 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT VC-9447825 FF-12A-0632 Multimetersicherung (Ø x L) 6.4 mm x 32 mm 12 A 1000 V DC/AC A/10 kA Inhalt 1 St.
FF-12A-0632 MULTIMETER SICHERUNG
Nennstrom: 12 A Nennspannung: 1000 V DC/AC
Die superflinken, qualitativ hochwertigen Sicherungen von Voltcraft bieten hohe Arbeitssicherheit und sind für zahlreiche Mulimeter verschiedenster Hersteller geeignet. Bitte beachten sie hierzu die Herstellerangaben ihres Multimeters. Die Lieferung erfolgt in einer umweltfreundlichen Verpackung.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: A/10 kA · Ausschaltvermögen: 10 kA · Industrieware: Ja · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Nennspannung: 1000 V DC/AC · Nennstrom: 12 A · Normen/Prüfzeichen: CE/ROHS/UL · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.4 mm · Schaltvermögen: 10k A · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Trenn-Schaltstrom: 120 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6.4 mm x 32 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.4 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Nennstrom - gerundet: | 12 A | Marke: | VOLTCRAFT | Industrieware: | Ja | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | FF-12A-0632 | Nennstrom: | 12 A | Nennspannung: | 1000 V DC/AC | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Schaltvermögen: | 10k A | Auslöse-Charakteristik: | A/10 kA | Trenn-Schaltstrom: | 120 A | Normen/Prüfzeichen: | CE/ROHS/UL | Status: Education Product: | 1 | Moisture Sensitiviy Level (MSL): | 1 | Produkt-Art: | Multimetersicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,04* | € 6,48* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,47* | € 6,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,29* | € 14,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,07* | € 40,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|