Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 85290 vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881107-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85290
EAN/GTIN:
     4043619852901
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Delock USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 85290 vergoldete Steckkontakte USB-C®-Displaykabel

Kabel USB Type-C™ Stecker - HDMI Stecker (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 1 m schwarz

USB Type-C™ Stecker - HDMI-A 19 Pin Stecker
Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang - HDMI Ausgang
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Unterstützt 3D Displays
Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
USB Bus Power
Plug & Play

Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

Ausstattung:
Chipsatz: Parade PS176 + Cypress
High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
Kontakte mit Goldauflage

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Systemvoraussetzungen:
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ab OS 10.12
• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode
oder
• PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Delock
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,42*
€ 28,89*
€ 6,78*
ab € 21,53*
€ 28,94*
€ 4,99*
ab € 22,28*
€ 29,95*
€ 6,70*
ab € 22,23*
€ 29,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.