Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21663 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=240 x 390 x 170 mm Regenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880578-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21663
EAN/GTIN:
     4056929216639
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Laptop-Rucksack
Mantona 21663 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=240 x 390 x 170 mm Regenschutz

Mantona Fotorucksack Tallinn

Hochwertiger Fotorucksack, geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv und bis zu vier weitere Objektive plus Zubehör
Diebstahlsicher dank praktischer Rückenöffnung
Geräumiger, frei einteilbarer Innenraum
Hoher Tragekomfort durch atmungsaktive Airmesh-Polsterung
Zahlreiche Zusatzfächer für Zubehör, Getränkeflaschen und Stative
Mit integrierter Regenschutzhülle

Perfekter Schutz und Zusatzfächer für Zubehör Mit dem Fotorucksack Tallinn haben Sie den perfekten Begleiter für ausgiebige Fototouren gefunden. Dabei bietet er Ihnen ein modernes Design kombiniert mit praktischen Accessoires. Der geräumige und variable Innenraum bietet Platz für eine DSLR- oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv und weitere zwei bis vier Objektive plus viel Zubehör. Dank der sechs unterschiedlichen und individuell versetzbaren Trennwände können Sie den Rucksack optimal an Ihr Equipment anpassen. Das zusätzliche Reißverschlussfach im Rückendeckel bietet Platz für weiteres Zubehör, persönliche Wertsachen oder auch ein Tablet inkl. Hülle bis zu einer Größe von 7,9 Zoll (Breite des Fachs 20cm). An den Seiten des Fotorucksacks befinden sich zusätzlich dehnbare Netz- und Zusatztaschen für Zubehör oder Getränkeflaschen. Im vorderen Bereich ist außerdem eine praktische Stativhalterung angebracht, die nur bei Bedarf sichtbar wird. Geöffnet wird das Hauptfach beim mantona Fotorucksack Tallinn ausschließlich am Rückenteil, sodass die Kameraausrüstung sicher vor Diebstahl im Getümmel ist. Hoher Tragekomfort und optimaler Regenschutz Für einen optimalen Tragekomfort bei langen Touren sorgt die extra weiche und atmungsaktive Airmesh-Polsterung an den Trageriemen und der Rückenfläche. Zusätzlich sorgt der Bauchgurt mit einer variabel einstellbaren Länge von bis zu 1,40 m für ein optimales Tragegefühl. An regnerischen Tagen ist Ihr Equipment dank der integrierten Regenschutzhülle optimal geschützt.

Technische Daten:
Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 240 mm · Innenmaß Höhe: 390 mm · Innenmaß Tiefe: 170 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Canvas,PU · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x mantona Fotorucksack Tallinn 1x Regenschutzhülle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 300 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
170 mm
Innenmaß Höhe:
390 mm
Innenmaß Breite:
240 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Rücken
Farbe:
grau
Material:
Canvas | PU
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
Rucksack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,62*
€ 83,29*
Lager 102
580
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 83,72*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 140,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.