Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9C20884 Installationsschütz 4 Schließer 4.2 W 400 V/AC 100 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870559-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C20884
EAN/GTIN:
     3606480375200
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schneider Electric A9C20884 Installationsschütz 4 Schließer 4.2 W 400 V/AC 100 A 1 St.

Schneider Electric Installationsschütz 4S 100A 220-240VAC A9C208

Installationsschütz 4S 100A 220-240VAC A9C208

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Laststrom: 100 A · Lebensdauer (elektrisch): 30000 Zyklen · Leistung: 4.2 W · Montageart (Relais): Schraubbefestigung · Nennspannung: 400 V/AC · Polzahl (LOV): 4polig · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schutzart: IP40,IP20 · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 220 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 108 x 85 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Steuerspannungs-Bereich:
220 - 240 V/AC
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP40 | IP20
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Montageart (Relais):
Schraubbefestigung
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
A9C20884
Nennspannung:
400 V/AC
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
220 V/AC
Laststrom:
100 A
Leistung:
4.2 W
Lebensdauer (elektrisch):
30000 Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Installationsschütz
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, Schneider Electric, A9C20884, 791-3029, Installationsrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 137,87*
€ 151,12*
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 156,90*
Frei Haus
ab € 150,08*
€ 163,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,82*
€ 169,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 248,81*
€ 271,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,96*
€ 318,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,09*
€ 311,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.