Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10251814 Herst.-Nr.: A9C20884 EAN/GTIN: 3606480375200 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 4S 100A 220-240VAC A9C20884 Installationsschütz Acti 9 iCT. Nennstrom 100A, 4S, Steuerspannung 220/240V, 50Hz, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schalten von Stromkreisen bis 100A. Klemmen IP 20. Geräuscharmes Schalten. Mechanische Schaltstellungsanzeige. Installationsschützen mit Vorwahl verfügen über einen frontseitigen Betriebsartenwahlschalter mit vier Schaltstellungen. Kompatibel mit der gesamten Produktreihe Acti 9. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 100 A | Gebrauchskategorie: | 7 | Bemessungsbetätigungsspannung: | 220..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 22500 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 11550 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 138,13* | € 151,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,72* | € 157,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,83* | € 163,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,53* | € 169,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 155,20* | € 169,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|