Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5134-0000 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Halogenlampe, LED-Lampe Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863887-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5134-0000
EAN/GTIN:
     4042811183554
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
MERTEN MEG5134-0000 Elektroschalter

Merten MEG5134-0000. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 4 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,Halogenlampe,LED-Lampe · Herstellerfarbe: Aluminium · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Schaltleistung Glühlampe: 4 W - 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 4 W - 400 W · Schaltleistung LED-Lampe: 4 W - 40 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 74 x 74 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe | Halogenlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
4 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
4 W - 400 W
Schaltleistung Halogenlampe:
4 W - 400 W
Schaltleistung LED-Lampe:
4 W - 40 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 54,94*
€ 70,08*
3 Tage
337
€ 5,80*
ab € 56,13*
€ 71,47*
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 71,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,41*
€ 79,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,77*
€ 100,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.