Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen
Artikel-Nr.:
     3461-40017498
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5134-0000
EAN/GTIN:
     4042811183554
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Druck-Wechselschalter. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Eigenschaften: kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest, Softstart, automatische Lasterkennung, Min. / Max. Begrenzung einstellbar, Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar, Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz. Schaltleistung: LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus), 4-40 VA (RL-LED-Modus), Glühlampen: 4-400 W, Halogenlampen: 4-400 W (230 V), 4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo), 4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Neutralleiter: nicht erforderlich, Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm², Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx, System Design MEG5250-60xx, Antik MEG5250-40xx/-41xx/-42xx, Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Lichtwertspeicher:
Nein
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, MEG5134-0000, MEG51340000, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,62*
€ 69,55*
4 Tage
6
€ 6,40*
ab € 54,90*
€ 69,87*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 55,05*
€ 70,04*
€ 5,95*
ab € 56,11*
€ 71,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,74*
€ 74,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.