Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0296157 Herst.-Nr.: MEG5134-0000 EAN/GTIN: 4042811183554 |
| |
|
| | |
| Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Druck-Wechselschalter. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Eigenschaften: kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest, Softstart, automatische Lasterkennung, Min. / Max. Begrenzung einstellbar, Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar, Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz. Schaltleistung: LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus), 4-40 VA (RL-LED-Modus), Glühlampen: 4-400 W, Halogenlampen: 4-400 W (230 V), 4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo), 4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Neutralleiter: nicht erforderlich, Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm², Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx, System Design MEG5250-60xx, Antik MEG5250-40xx/-41xx/-42xx, Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 54,75* | € 69,82* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 55,03* | € 70,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 55,18* | € 70,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,24* | € 71,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,46* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|