Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1862144-BP Herst.-Nr.: A9F06640 EAN/GTIN: 3606480438257 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric A9F06640 A9F06640 Leitungsschutzschalter 40 A 230 V
Schneider A9F06640 LS-Schalter iC60H
Schneider A9F06640 LS-Schalter iC60H 1p+N 40A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 40 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 78.5 x 36 x 91 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 91 mm | Produktabmessung, Länge: | 78.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 36 mm | Nennstrom - gerundet: | 40 A | Marke: | Schneider Electric | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 40 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl (num): | 1 | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,23* | € 34,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,98* | € 52,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,43* | € 52,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,19* | € 52,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 72,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|