Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 40A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 40A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 40A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 40A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06640
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 33,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,00*
€ 52,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,39*
€ 52,63*
€ 5,46*
ab € 41,32*
€ 52,77*
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.