Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F04103 A9F04103 Leitungsschutzschalter 3 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860784-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04103
EAN/GTIN:
     3606480440311
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F04103 A9F04103 Leitungsschutzschalter 3 A 230 V

Schneider Electric A9F04103 Miniature circuit breaker 1P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F04103. Nennstrom: 3 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 18 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 18 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
1
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Schneider Electric, A9F04103, Automat, Installationsschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 11,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,10*
€ 14,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,90*
€ 20,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 20,20*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.