Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCJ30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851784-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCJ30-N
EAN/GTIN:
     4012802809459
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCJ30-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Nachsetzzeichen:
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung
TV = Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1110 g · Herst.-Teilenr.: PCJ30-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Produktabmessung, Ø: 46.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCJ30-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 46.8 mm x 108 mm
Produktabmessung, Ø:
46.8 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCJ30-N
Typ (Hersteller-Typ):
PCJ30-N
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1110 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,90*
ab € 17,16*
€ 23,12*
1 Tag
1012
€ 7,90*
ab € 18,55*
€ 24,99*
1 Tag
499
€ 4,90*
ab € 20,36*
€ 27,19*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 28,49*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.