Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RMEY50-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851742-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RMEY50-N
EAN/GTIN:
     4012802805246
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RMEY50-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RMEY sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Gewindestif im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 2330 g · Herst.-Teilenr.: RMEY50-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Produktabmessung, Ø: 51.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): RMEY50-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 51.6 mm x 165 mm
Produktabmessung, Ø:
51.6 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RMEY50-N
Typ (Hersteller-Typ):
RMEY50-N
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
2330 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 8,50*
ab € 29,20*
€ 37,23*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 53,36*
1 Tag
136
€ 7,90*
ab € 46,52*
€ 57,47*
€ 4,95*
ab € 49,349*
€ 60,489*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 105,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.