Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJT50-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851609-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJT50-N
EAN/GTIN:
     4012802836646
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJT50-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 2200 g · Herst.-Teilenr.: RCJT50-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Produktabmessung, Ø: 66.2 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJT50-N · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 66.2 mm x 116 mm
Produktabmessung, Ø:
66.2 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJT50-N
Typ (Hersteller-Typ):
RCJT50-N
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
2200 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,4885*
€ 64,6185*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,32*
€ 65,05*
2 Tage
68
€ 4,95*
ab € 51,88*
€ 65,11*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 54,98*
€ 68,69*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 111,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.