Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TSHE25-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851415-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSHE25-N
EAN/GTIN:
     4012802798890
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TSHE25-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 600 g · Herst.-Teilenr.: TSHE25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): TSHE25-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TSHE25-N
Typ (Hersteller-Typ):
TSHE25-N
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,30*
€ 31,36*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 27,02*
€ 35,05*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,22*
€ 38,18*
1
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 39,32*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 69,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.