Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASEY25-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851406-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASEY25-N
EAN/GTIN:
     4012802794380
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASEY25-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestifen im Innenring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 610 g · Herst.-Teilenr.: PASEY25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASEY25-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASEY25-N
Typ (Hersteller-Typ):
PASEY25-N
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
610 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 19,64*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 22,58*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 23,94*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 18,32*
€ 24,47*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 35,92*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.