| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1851403-BP Herst.-Nr.: PASE25-N EAN/GTIN: 4012802838985 |
| |
|
| | |
| Gehäuseeinheit PASE25-N
INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig FA106 = besonders geräuscharme Lager FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 700 g · Herst.-Teilenr.: PASE25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE25-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 70 mm x 70 mm | Produktabmessung, Ø: | 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | PASE25-N | Typ (Hersteller-Typ): | PASE25-N | Bohrungs-Ø: | 25 mm | Gewicht: | 700 g | Produkt-Art: | Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, INA, PASE25-N |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,40* | € 20,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,01* | € 24,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,28* | € 24,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,20* | € 24,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,45* | € 48,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 38,45* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|